EATON - Interruptor general 9P +2 NO+1 NC 32A montaje empotrado maneta negra bloqueable en posición (OFF) 90°
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
003227
Ref.Sonepar
980433
EAN
4015080032274
El interruptor general 9P +2 NO+1 NC 32A de EATON es una solución de montaje empotrado diseñada para profesionales de la instalación y construcción. Este dispositivo, con una maneta de color negro, ofrece un diseño bloqueable en posición (OFF) 90º, proporcionando un control seguro y eficiente de la energía. Su robusto diseño y acabado en negro básico lo hacen ideal para una variedad de entornos de trabajo. Este interruptor de EATON, reconocido por su innovación y confiabilidad en el sector, cumple con los más altos estándares de seguridad y rendimiento. Su capacidad de 32A y la configuración 9P +2 NO+1 NC hacen de este interruptor una opción versátil y duradera para cualquier proyecto de construcción o instalación.
Un producto de EATON
Descubra la serie EATON