EATON - Interruptor horario analógico TSSD1NO síncrono con 1 canal - 167389
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Método de montaje - Carril DIN
Número de canales - 1
Intervalo de alimentación - 230...230 V
Tipo de tensión de tensión de alimentación - CA
Tensión de alimentación de frecuencia desde/hasta - 50...50 Hz
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
167389
Ref.Sonepar
339394
EAN
4015081638888
Método de montaje:
Carril DIN
Número de canales:
1
Intervalo de alimentación:
230...230 V
Tipo de tensión de tensión de alimentación:
CA
Tensión de alimentación de frecuencia desde/hasta:
50...50 Hz
Autonomía en horas:
0
Autonomía en años:
0
Precisión por día:
0 s
Programa 60 min.:
no
Programa 24 h:
sí
Programa semanal:
no
Programa anual:
no
Red eléctrica sincrónica:
sí
Controlado por cuarzo:
sí
Tipo de contacto:
Contacto normalmente abierto (NA)
Tiempo de conmutación mínimo del canal 1:
15 min
Tiempo de conmutación mínimo del canal 2:
0 min
División de desplazamiento de programa 1:
15 min
División de desplazamiento de programa 2:
0 min
Activación automática hora de verano/invierno:
no
Funcionamiento manual:
sí
Pre selección de conmutación:
sí
Intensidad nominal de conmutación a 250 V CA:
16 A
Potencia máxima de conmutación LED:
600 W
Contacto de conmutador potencialmente libre:
sí
Grado de protección (IP):
IP20
Anchura en módulos:
1
Anchura:
17.5 mm
Altura:
90 mm
Profundidad:
65.5 mm
Un producto de EATON
Descubra la serie EATON


