EATON - Interruptor levas 20A montaje cuadro T0-2-15920/IVS

Eaton Industries (Spain), S.L.
CopiarCopiar
EATON - Interruptor levas 20A montaje cuadro T0-2-15920/IVS

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Medición entre fases posible - sí

  • Medición entre fase y neutro-N posible - no

  • Con posición 0 (desconexión) - sí

  • Construcción de dispositivo - Montaje de placa del distribuidor

  • Versión modular - sí

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

029452

Ref.Sonepar

25003

EAN

4015080294528

Medición entre fases posible:

sí

Medición entre fase y neutro-N posible:

no

Con posición 0 (desconexión):

sí

Construcción de dispositivo:

Montaje de placa del distribuidor

Versión modular:

sí

Con unidad de control:

sí

Grado de protección (IP):

IP30

Grado de protección (NEMA):

2

Interruptor levas 20A montaje cuadro T0-2-15920/IVS Descripción de la serie Interruptores e Int. seccionadores La línea completa de productos de protección de circuitos de Eaton refleja una larga tradición para crear soluciones que mejoran la seguridad eléctrica, fiabilidad, cumplimiento normativo y distribución eficiente de energía en operaciones de energías alternativas, comerciales, industriales y mineras. Principales características: Medición entre fases posible: sí Medición entre fase y neutro-N posible: no Con posición 0 (desconexión): sí Construcción de dispositivo: Montaje de placa del distribuidor Versión modular: sí Con unidad de control: sí Grado de protección (IP): IP30 Grado de protección (NEMA): Otros

Un producto de EATON

Descubra la serie EATON