EATON - Interruptor levas 20A montaje empotrar T0-2-15920/EZ

Eaton Industries (Spain), S.L.
CopiarCopiar
EATON - Interruptor levas 20A montaje empotrar T0-2-15920/EZ

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Medición entre fases posible - sí

  • Medición entre fase y neutro-N posible - no

  • Con posición 0 (desconexión) - sí

  • Construcción de dispositivo - Instalación frontal

  • Versión modular - no

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

041234

Ref.Sonepar

339090

EAN

4015080412342

Medición entre fases posible:

sí

Medición entre fase y neutro-N posible:

no

Con posición 0 (desconexión):

sí

Construcción de dispositivo:

Instalación frontal

Versión modular:

no

Con unidad de control:

sí

Grado de protección (IP):

IP65

Grado de protección (NEMA):

12

Interruptor levas 20A montaje empotrar T0-2-15920/EZ Descripción de la serie Interruptores e Int. seccionadores La línea completa de productos de protección de circuitos de Eaton refleja una larga tradición para crear soluciones que mejoran la seguridad eléctrica, fiabilidad, cumplimiento normativo y distribución eficiente de energía en operaciones de energías alternativas, comerciales, industriales y mineras. Principales características: Medición entre fases posible: sí Medición entre fase y neutro-N posible: no Con posición 0 (desconexión): sí Construcción de dispositivo: Instalación delantera Versión modular: no Con unidad de control: sí Grado de protección (IP): IP65 Grado de protección (NEMA): 12

Un producto de EATON

Descubra la serie EATON