EATON - Interruptor levas 20A montaje empotrar T0-2-15922/EZ

Eaton Industries (Spain), S.L.
CopiarCopiar
EATON - Interruptor levas 20A montaje empotrar T0-2-15922/EZ

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Medición entre fases posible - sí

  • Medición entre fase y neutro-N posible - no

  • Con posición 0 (desconexión) - no

  • Construcción de dispositivo - Instalación frontal

  • Versión modular - no

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

055472

Ref.Sonepar

901901

EAN

4015080554721

Medición entre fases posible:

sí

Medición entre fase y neutro-N posible:

no

Con posición 0 (desconexión):

no

Construcción de dispositivo:

Instalación frontal

Versión modular:

no

Con unidad de control:

sí

Grado de protección (IP):

IP65

Grado de protección (NEMA):

12

El Interruptor de levas 20A para montaje empotrado T0-2-15922/EZ de EATON es un componente esencial para cualquier proyecto de instalación o construcción. Diseñado para ser empotrado, este interruptor de 20 amperios proporciona una solución eficiente y segura para la gestión de la energía. Su diseño robusto garantiza una larga vida útil y un rendimiento fiable, incluso en las condiciones más exigentes. EATON, líder mundial en soluciones de gestión de energía, se enorgullece de ofrecer productos que cumplen con los más altos estándares de seguridad y eficiencia. Este interruptor de levas es un ejemplo perfecto de la innovación y la calidad que EATON aporta a cada uno de sus productos. Con su fácil instalación y su rendimiento superior, el Interruptor de levas 20A para montaje empotrado T0-2-15922/EZ de EATON es la elección ideal para los profesionales de la instalación y la construcción.

Un producto de EATON

Descubra la serie EATON