EATON - Interruptor levas 32A montaje empotrar T3-6-15866/E
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
ProductCarbon Footprint (CO2) - Sonepar Estimate
Modelo - Conmutador inversor Dahlander
Número de polos - 3
Con posición 0 (desconexión) - sí
Con retracción en la posición 0 - no
Packaging
1 Unid.
Huella de carbono del producto
174 Kg CO₂-eq
Referencia del fabricante
054744
Ref.Sonepar
339097
EAN
4015080547440
ProductCarbon Footprint (CO2):
Sonepar Estimate
Modelo:
Conmutador inversor Dahlander
Número de polos:
3
Con posición 0 (desconexión):
sí
Con retracción en la posición 0:
no
Intensidad permanente nominal Iu:
32 A
Intensidad de funcionamiento nominal Ie a AC-3, 400 V:
23.7 A
Potencia de funcionamiento nominal en CA-3, 400 V:
12 kW
Grado de protección (IP), lado delantero:
IP65
Grado de protección (NEMA), frontal:
12
Número de contactos normalmente cerrados auxiliares:
0
Número de contactos normalmente abiertos auxiliares:
0
Número de contactos auxiliares como contacto de intercambio:
0
Montaje en el suelo:
no
Montaje frontal:
sí
Compatible para instalación de panel de distribución:
no
Compatible para montaje intermedio:
no
Dispositivo complete en alojamiento:
no
Material de la carcasa:
Plástico
Tipo de elemento de control:
Mango giratorio corto
Tipo de conexión del circuito de corriente principal:
Conexión roscada
Un producto de EATON
Descubra la serie EATON


