EATON - Interruptor levas 32A montaje en caja T3-2-8221/I2

Eaton Industries (Spain), S.L.
CopiarCopiar
EATON - Interruptor levas 32A montaje en caja T3-2-8221/I2

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • ProductCarbon Footprint (CO2) - Sonepar Estimate

  • Modelo - Conmutador

  • Número de polos - 2

  • Con posición 0 (desconexión) - no

  • Con retracción en la posición 0 - no

Packaging

  • 1 Unid.

Huella de carbono del producto

174 Kg CO₂-eq

Estimación de Sonepar

Referencia del fabricante

207180

Ref.Sonepar

792637

EAN

4015082071806

ProductCarbon Footprint (CO2):

Sonepar Estimate

Modelo:

Conmutador

Número de polos:

2

Con posición 0 (desconexión):

no

Con retracción en la posición 0:

no

Intensidad permanente nominal Iu:

32 A

Intensidad de funcionamiento nominal Ie a AC-3, 400 V:

23.7 A

Potencia de funcionamiento nominal en CA-3, 400 V:

12 kW

Grado de protección (IP), lado delantero:

IP65

Grado de protección (NEMA), frontal:

12

Número de contactos normalmente cerrados auxiliares:

0

Número de contactos normalmente abiertos auxiliares:

0

Número de contactos auxiliares como contacto de intercambio:

0

Montaje en el suelo:

sí

Montaje frontal:

no

Compatible para instalación de panel de distribución:

no

Compatible para montaje intermedio:

no

Dispositivo complete en alojamiento:

sí

Material de la carcasa:

Plástico

Tipo de elemento de control:

Mango giratorio corto

Tipo de conexión del circuito de corriente principal:

Conexión roscada

Interruptor levas 32A montaje en caja T3-2-8221/I2 Descripción de la serie Interruptores e Int. seccionadores La línea completa de productos de protección de circuitos de Eaton refleja una larga tradición para crear soluciones que mejoran la seguridad eléctrica, fiabilidad, cumplimiento normativo y distribución eficiente de energía en operaciones de energías alternativas, comerciales, industriales y mineras. Principales características:

Un producto de EATON

Descubra la serie EATON