EATON - Interruptor levas 8P 32A empotrar T3-4-8344/E

Eaton Industries (Spain), S.L.
CopiarCopiar
EATON - Interruptor levas 8P 32A empotrar T3-4-8344/E

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Versión de interruptor principal - no

  • Versión de interruptor de mantenimiento/servicio - no

  • Versión de interruptor de seguridad - no

  • Versión de instalación de parada de emergencia - no

  • Versión como conmutador inversor - no

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

020593

Ref.Sonepar

505213

EAN

4015080205937

Versión de interruptor principal:

no

Versión de interruptor de mantenimiento/servicio:

no

Versión de interruptor de seguridad:

no

Versión de instalación de parada de emergencia:

no

Versión como conmutador inversor:

no

Número de conmutadores:

1

Tensión de funcionamiento nominal máxima Ue CA:

690 V

Tensión de funcionamiento nominal:

690...690 V

Intensidad permanente nominal Iu:

32 A

Rango corriente permanente en AC-23, 400V:

32 A

Corriente permanente nominal en AC-21,400 V:

32 A

Potencia de funcionamiento nominal en CA-3, 400 V:

11 kW

Corriente no disruptiva de corta duración nominal lcw:

0.65 kA

Potencia de funcionamiento nominal a CA-23, 400 V:

15 kW

Potencia de conmutación a 400 V:

15 kW

Intensidad nominal condicionado de cortocircuito Iq:

1 kA

Número de polos:

8

Número de contactos normalmente cerrados auxiliares:

0

Número de contactos normalmente abiertos auxiliares:

0

Número de contactos auxiliares como contacto de intercambio:

0

Accionamiento por motor opcional:

no

Accionamiento por motor integrado:

no

Liberación de tensión opcional:

no

Construcción de dispositivo:

Técnica integrada fija para dispositivo integrado

Montaje en el suelo:

no

Compatible para montaje frontal con 4 agujeros:

sí

Compatible para centro de montaje frontal:

no

Compatible para instalación de panel de distribución:

no

Compatible para montaje intermedio:

no

Elemento de control de color:

Negro

Tipo de elemento de control:

Mango giratorio corto

Con capacidad de interbloqueo:

no

Tipo de conexión del circuito de corriente principal:

Conexión roscada

Grado de protección (IP), lado delantero:

IP65

Grado de protección (NEMA):

12

Interruptor levas 8P 32A empotrar T3-4-8344/E Descripción de la serie Interruptores e Int. seccionadores La línea completa de productos de protección de circuitos de Eaton refleja una larga tradición para crear soluciones que mejoran la seguridad eléctrica, fiabilidad, cumplimiento normativo y distribución eficiente de energía en operaciones de energías alternativas, comerciales, industriales y mineras. Principales características: Versión de interruptor principal: no Versión de interruptor de mantenimiento/servicio: no Versión de interruptor de seguridad: no Versión de instalación de parada de emergencia: no Versión como conmutador inversor: no Número de conmutadores: 1 Tensión de funcionamiento nominal máxima Ue CA: 690 V Tensión de funcionamiento nominal: 690...690 V Intensidad permanente nominal Iu: 32 A Rango corriente permanente en AC-23, 400V: 32 A Corriente permanente nominal en AC-21,400 V: 32 A Potencia de funcionamiento nominal en CA-3, 400 V: 11 kW Corriente no disruptiva de corta duración nominal lcw: 0,65 kA Potencia de funcionamiento nominal a CA-23, 400 V: 15 kW Potencia de conmutación a 400 V: 15 kW Intensidad nominal condicionado de cortocircuito Iq: 1 kA Número de polos: 8 Número de contactos normalmente cerrados auxiliares: 0 Número de contactos normalmente abiertos auxiliares: 0 Número de contactos auxiliares como contacto de intercambio: 0 Accionamiento por motor opcional: no Accionamiento por motor integrado: no Liberación de tensión opcional: no Construcción de dispositivo: Técnica integrada fija para dispositivo integrado Compatible para montaje en suelo: no Compatible para montaje frontal con 4 agujeros: sí Compatible para centro de montaje frontal: no Compatible para instalación de panel de distribución: no Compatible para montaje intermedio: no Elemento de control de color: Negro Tipo de elemento de control: Intercambio Con capacidad de interbloqueo: no Tipo de conexión del circuito de corriente principal: Conexión enroscada Grado de protección (IP), lado delantero: IP65 Grado de protección (NEMA): 12

Un producto de EATON

Descubra la serie EATON