EATON - Interruptor levas especial T3-6-SOND/E 32A 440V
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
907855
Ref.Sonepar
1023184
EAN
8499215027209
El Interruptor de levas especial T3-6-SOND/E 32A 440V de EATON es un dispositivo de alta capacidad diseñado para aplicaciones industriales y de construcción. Este interruptor, fabricado por EATON, una marca líder en el sector, ofrece una capacidad de conmutación de 32A a 440V, lo que lo hace ideal para manejar cargas eléctricas pesadas. Su diseño robusto y duradero garantiza una larga vida útil y un rendimiento fiable, incluso en las condiciones más exigentes. El interruptor T3-6-SOND/E también cuenta con un mecanismo de levas especial, que proporciona una operación suave y precisa. Este interruptor es fácil de instalar y de usar, lo que lo convierte en una opción preferida para los profesionales de la instalación y la construcción.
Un producto de EATON
Descubra la serie EATON