EATON - Interruptor levas T0-1-8001/XZ 20A 440V AC-21

Eaton Industries (Spain), S.L.
CopiarCopiar
EATON - Interruptor levas T0-1-8001/XZ 20A 440V AC-21

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

009394

Ref.Sonepar

983422

EAN

4015080093947

El Interruptor de levas T0-1-8001/XZ de EATON es un dispositivo de alta capacidad diseñado para manejar cargas de hasta 20A a 440V en aplicaciones AC-21. Este interruptor, de la reconocida marca EATON, se destaca por su robustez y fiabilidad, siendo una opción ideal para instalaciones eléctricas industriales y comerciales. En términos técnicos, el interruptor de levas EATON T0-1-8001/XZ presenta una construcción sólida y resistente, garantizando un rendimiento óptimo incluso en las condiciones más exigentes. Su diseño permite una fácil instalación y un manejo seguro, lo que lo convierte en una opción preferida para los profesionales de la construcción y la instalación. En resumen, el Interruptor de levas T0-1-8001/XZ de EATON es una solución de conmutación de alta capacidad, diseñada para ofrecer un rendimiento excepcional y una larga vida útil. Su robustez y fiabilidad, junto con la facilidad de instalación, hacen de este interruptor una elección superior para cualquier proyecto de instalación eléctrica.

Un producto de EATON

Descubra la serie EATON