EATON - Interruptor levas T0-2-15442/I1 20A 440V
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Tipo de conmutador - Conmutador
Número de polos - 2
Tensión de funcionamiento nominal máxima Ue CA - 690 V
Intensidad permanente nominal Iu - 20 A
Número de posiciones de conmutación - 2
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
222605
Ref.Sonepar
1234921
EAN
4015082226053
Tipo de conmutador:
Conmutador
Número de polos:
2
Tensión de funcionamiento nominal máxima Ue CA:
690 V
Intensidad permanente nominal Iu:
20 A
Número de posiciones de conmutación:
2
Con posición 0 (desconexión):
no
Con retracción en la posición 0:
no
Construcción de dispositivo:
Dispositivo montado en superficie
Anchura en módulos:
0
Montaje en el suelo:
sí
Montaje frontal:
no
Compatible para instalación de panel de distribución:
no
Compatible para montaje intermedio:
no
Dispositivo complete en alojamiento:
sí
Tipo de elemento de control:
Maneta
Tamaño de la pantalla frontal:
48x48 mm
Grado de protección (IP), lado delantero:
IP65
Grado de protección (NEMA), frontal:
12
Un producto de EATON
Descubra la serie EATON


