EATON - Interruptor levas T0-2-15679/Z 20A 440V AC-21

Eaton Industries (Spain), S.L.
CopiarCopiar
EATON - Interruptor levas T0-2-15679/Z 20A 440V AC-21

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

041252

Ref.Sonepar

978638

EAN

4015080412526

El Interruptor levas T0-2-15679/Z 20A 440V AC-21 de EATON es un dispositivo de alta capacidad diseñado para operar en condiciones exigentes. Este interruptor, con una capacidad de 20A y una tensión de 440V AC-21, es ideal para instalaciones y construcciones que requieren un rendimiento superior y una confiabilidad inigualable. EATON, como marca líder en el sector, garantiza la durabilidad y la eficiencia de este interruptor. Su diseño robusto y compacto facilita su instalación en espacios reducidos, proporcionando una solución eficiente para la gestión de la energía. Este interruptor de levas es parte de la gama de productos de EATON que se distinguen por su innovación y su compromiso con la seguridad y la sostenibilidad.

Un producto de EATON

Descubra la serie EATON