EATON - Interruptor levas T0-4-15682/E 20A 440V AC-21

Eaton Industries (Spain), S.L.
CopiarCopiar
EATON - Interruptor levas T0-4-15682/E 20A 440V AC-21

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

010405

Ref.Sonepar

975362

EAN

4015080104056

El Interruptor levas T0-4-15682/E 20A 440V AC-21 de EATON es un componente esencial para cualquier proyecto de instalación y construcción. Diseñado para manejar cargas de hasta 20A a 440V en operaciones AC-21, este interruptor de levas garantiza un rendimiento seguro y eficiente. EATON, una marca reconocida en el sector, ha diseñado este interruptor para ser resistente y duradero, capaz de soportar las demandas de cualquier entorno de construcción. Los profesionales apreciarán la facilidad de instalación y el diseño intuitivo del interruptor, que permite un manejo sencillo y sin complicaciones. En resumen, el Interruptor levas T0-4-15682/E 20A 440V AC-21 de EATON es una elección sólida para aquellos que buscan un rendimiento confiable y una instalación sin problemas.

Un producto de EATON

Descubra la serie EATON