EATON - Interruptor levas T0-4-8171/E 20A 440V AC-21

Eaton Industries (Spain), S.L.
CopiarCopiar
EATON - Interruptor levas T0-4-8171/E 20A 440V AC-21

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

013941

Ref.Sonepar

1004141

EAN

4015080139416

El Interruptor de levas T0-4-8171/E 20A 440V AC-21 de EATON es una solución robusta y confiable para aplicaciones de instalación y construcción. Este dispositivo, diseñado para manejar corrientes de hasta 20A y voltajes de hasta 440V AC-21, es ideal para operaciones que requieren una alta capacidad de conmutación. EATON ha diseñado este interruptor con un mecanismo de levas, lo que garantiza un funcionamiento suave y eficiente. Además, su diseño compacto facilita su instalación en espacios reducidos. Este interruptor de EATON cumple con todas las normativas y estándares de seguridad, lo que lo convierte en una opción segura para cualquier proyecto de construcción. En resumen, el Interruptor de levas T0-4-8171/E 20A 440V AC-21 de EATON es una herramienta esencial para cualquier profesional de la instalación y construcción.

Un producto de EATON

Descubra la serie EATON