EATON - Interruptor levas T0-5-15139/E 20A 440V AC-21

Eaton Industries (Spain), S.L.
CopiarCopiar
EATON - Interruptor levas T0-5-15139/E 20A 440V AC-21

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Tipo de conmutador - Interruptor de nivel

  • Número de polos - 2

  • Tensión de funcionamiento nominal máxima Ue CA - 690 V

  • Intensidad permanente nominal Iu - 20 A

  • Número de posiciones de conmutación - 5

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

014135

Ref.Sonepar

741514

EAN

4015080141358

Tipo de conmutador:

Interruptor de nivel

Número de polos:

2

Tensión de funcionamiento nominal máxima Ue CA:

690 V

Intensidad permanente nominal Iu:

20 A

Número de posiciones de conmutación:

5

Con posición 0 (desconexión):

no

Con retracción en la posición 0:

no

Construcción de dispositivo:

Dispositivo integrado

Anchura en módulos:

0

Montaje en el suelo:

no

Montaje frontal:

sí

Compatible para instalación de panel de distribución:

no

Compatible para montaje intermedio:

no

Dispositivo complete en alojamiento:

no

Tipo de elemento de control:

Maneta

Tamaño de la pantalla frontal:

48x48 mm

Grado de protección (IP), lado delantero:

IP65

Grado de protección (NEMA), frontal:

12

Interruptor levas T0-5-15139/E 20A 440V AC-21 Descripción de la serie Interruptores e Int. seccionadores La línea completa de productos de protección de circuitos de Eaton refleja una larga tradición para crear soluciones que mejoran la seguridad eléctrica, fiabilidad, cumplimiento normativo y distribución eficiente de energía en operaciones de energías alternativas, comerciales, industriales y mineras. Principales características: Tipo de conmutador: Interruptor de nivel Número de polos: 2 Tensión de funcionamiento nominal máxima Ue CA: 690 V Intensidad permanente nominal Iu: 20 A Número de posiciones de conmutación: 5 Con posición 0 (desconexión): no Con retracción en la posición 0: no Construcción de dispositivo: Dispositivo integrado Anchura en módulos: 0 Compatible para montaje en suelo: no Compatible con montaje frontal de 4 orificios: sí Compatible para instalación de panel de distribución: no Compatible para montaje intermedio: no Dispositivo complete en alojamiento: no Tipo de elemento de control: Intercambio Tamaño de la pantalla frontal: 48 x 48 mm Grado de protección (IP), lado delantero: IP65 Grado de protección (NEMA), frontal: 12

Un producto de EATON

Descubra la serie EATON