EATON - Interruptor levas TM-2-8231/EZ 10A 440V AC-21

Eaton Industries (Spain), S.L.
CopiarCopiar
EATON - Interruptor levas TM-2-8231/EZ 10A 440V AC-21

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

000700

Ref.Sonepar

1026982

EAN

4015080007005

El Interruptor levas TM-2-8231/EZ 10A 440V AC-21 de EATON es una solución robusta y confiable para la gestión de la energía en instalaciones y construcciones. Este dispositivo, diseñado para soportar una corriente de 10A y una tensión de 440V en AC-21, es ideal para aplicaciones que requieren un alto rendimiento y una operación segura. EATON, reconocida por su innovación y fiabilidad en el sector, garantiza la durabilidad y eficiencia de este interruptor. Su diseño compacto y funcional facilita su instalación, permitiendo un ahorro de tiempo significativo para los profesionales. Además, su mecanismo de levas asegura una conmutación precisa y rápida, minimizando el riesgo de fallos y mejorando la seguridad de la instalación. Con EATON, los profesionales de la construcción pueden confiar en una solución de alta especificación que cumple con los estándares más exigentes del sector.

Un producto de EATON

Descubra la serie EATON