Fin de vida

EATON - Interruptor magnetotérmico automático 1P PLS6-C4 6kA

Eaton Industries (Spain), S.L.
CopiarCopiar
EATON - Interruptor magnetotérmico automático 1P PLS6-C4 6kA

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Profundidad constructiva - 70.5 mm

  • Curva de disparo - C

  • Número de polos totales - 1

  • Número de polos protegidos - 1

  • Corriente asignada - 4 A

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

242673

Ref.Sonepar

339936

EAN

4015082426736

Profundidad constructiva:

70.5 mm

Curva de disparo:

C

Número de polos totales:

1

Número de polos protegidos:

1

Corriente asignada:

4 A

Tasa de voltaje:

230 V

Tensión Ui con aislamiento nominal:

440 V

Indice de impulso máximo de tensión Uimp:

4 kV

Poder de corte según EN 60898 a 230V:

6 kA

Tipo de tensión:

CA

Poder de corte según EN 60898 a 400V:

6 kA

Poder de corte según EN 60947-2 a 230V:

0 kA

Poder de corte según EN 60947-2 a 400V:

0 kA

Intervalo de frecuencia:

50...60 Hz

Clase de limitación de intensidad:

3

Instalación a ras:

no

Conmutación simultánea N-neutral:

no

Categoría de sobretensión:

3

Nivel de polución:

2

Equipos adicionales posibles:

sí

Anchura en módulos:

1

Grado de protección (IP):

IP20

Temperatura ambiente durante el funcionamiento:

-25...75 °C

Capacidad de conexión para varios conductores:

1...25 mm²

Capacidad de conexión cable rígido:

1...25 mm²

Prueba de explosión:

no

Interruptor magnetotérmico automático 1P PLS6-C4 6kA Descripción de la serie Protección Modular Residencial 2P-60898 Los pequeños interruptores automáticos magnetotérmicos de 1+N, polos PLZ6 y PLZM, son dispositivos de protección equipados con un disparador térmico y otro electromagnético. Son compatibles con aplicaciones de AC y DC de hasta 48 V con corrientes nominales de 0,16 A a 63 A y están disponibles con curva de disparo B, C y D. El poder de corte del PLZ6 es de 6 kA y el del PLZM es de 10 kA. Principales características: Profundidad constructiva: 70,5 mm Curva de disparo: C Número de polos totales: 1 Número de polos protegidos: 1 Corriente asignada: 4 A Tasa de voltaje: 230 V Tensión Ui con aislamiento nominal: 440 V Indice de impulso máximo de tensión Uimp: 4 kV Poder de corte según EN 60898 a 230V: 6 kA Tipo de tensión: AC Poder de corte según EN 60898 a 400V: 6 kA Poder de corte según EN 60947-2 a 230V: 0 kA Poder de corte según EN 60947-2 a 400V: 0 kA Intervalo de frecuencia: 50...60 Hz Clase de limitación de intensidad: 3 Instalación a ras: no Conmutación simultánea N-neutral: no Categoría de sobretensión: 3 Nivel de polución: 2 Equipos adicionales posibles: sí Anchura en módulos: 1 Grado de protección (IP): IP20 Temperatura ambiente durante el funcionamiento: -25...55 °C Sección transversal del conductor conectable - multicable: 1...25 mm² Sección transversal del conductor conectable - núcleo sólido: 1...25 mm²

Un producto de EATON

Descubra la serie EATON