EATON - Interruptor magnetotérmico automático 4P PLS6-C10/4 6kA - 243083

Eaton Industries (Spain), S.L.
CopiarCopiar
EATON - Interruptor magnetotérmico automático 4P PLS6-C10/4 6kA

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Profundidad constructiva - 70.5 mm

  • Curva de disparo - C

  • Número de polos totales - 4

  • Número de polos protegidos - 4

  • Corriente asignada - 10 A

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

243083

Ref.Sonepar

230386

EAN

4015082430832

Profundidad constructiva:

70.5 mm

Curva de disparo:

C

Número de polos totales:

4

Número de polos protegidos:

4

Corriente asignada:

10 A

Tasa de voltaje:

400 V

Tensión Ui con aislamiento nominal:

440 V

Indice de impulso máximo de tensión Uimp:

4 kV

Poder de corte según EN 60898 a 230V:

6 kA

Tipo de tensión:

CA

Poder de corte según EN 60898 a 400V:

6 kA

Poder de corte según EN 60947-2 a 230V:

0 kA

Poder de corte según EN 60947-2 a 400V:

0 kA

Intervalo de frecuencia:

50...60 Hz

Clase de limitación de intensidad:

3

Instalación a ras:

no

Conmutación simultánea N-neutral:

sí

Categoría de sobretensión:

3

Nivel de polución:

2

Equipos adicionales posibles:

sí

Anchura en módulos:

4

Grado de protección (IP):

IP20

Temperatura ambiente durante el funcionamiento:

-25...75 °C

Capacidad de conexión para varios conductores:

1...25 mm²

Capacidad de conexión cable rígido:

1...25 mm²

Prueba de explosión:

no

Interruptor magnetotérmico automático 4P PLS6-C10/4 6kA Descripción de la serie Protección Modular Residencial 4P-60898 La nueva serie xPole Home está diseñada para satisfacer las demandas de las aplicaciones residenciales. xPole Home combina el más alto grado de seguridad con la eficiencia de diseño y abarca toda la gama de interruptores residenciales MCB, RCCB y RCBO La serie se caracteriza por su diseño estilizado, su fiabilidad y el pleno cumplimiento de las normas aplicables. Además, los dispositivos de la serie xPole Home son fáciles de conseguir e instalar. Principales características: Profundidad constructiva: 70,5 mm Curva de disparo: C Número de polos totales: 4 Número de polos protegidos: 4 Corriente asignada: 10 A Tasa de voltaje: 400 V Tensión Ui con aislamiento nominal: 440 V Indice de impulso máximo de tensión Uimp: 4 kV Poder de corte según EN 60898 a 230V: 6 kA Tipo de tensión: AC Poder de corte según EN 60898 a 400V: 6 kA Poder de corte según EN 60947-2 a 230V: 0 kA Poder de corte según EN 60947-2 a 400V: 0 kA Intervalo de frecuencia: 50...60 Hz Clase de limitación de intensidad: 3 Instalación a ras: no Conmutación simultánea N-neutral: sí Categoría de sobretensión: 3 Nivel de polución: 2 Equipos adicionales posibles: sí Anchura en módulos: 4 Grado de protección (IP): IP20 Temperatura ambiente durante el funcionamiento: -25...55 °C Sección transversal del conductor conectable - multicable: 1...25 mm² Sección transversal del conductor conectable - núcleo sólido: 1...25 mm²

Un producto de EATON

Descubra la serie EATON