EATON - Interruptor magnetotérmico automático LZMB2-4-A200-I 4P 200A 25kA
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
116432
Ref.Sonepar
931440
EAN
4015081161744
El Interruptor magnetotérmico automático LZMB2-4-A200-I 4P 200A 25kA de EATON es una solución de alta eficiencia para la protección de circuitos eléctricos. Este dispositivo de cuatro polos, con una capacidad de interrupción de 25kA, es capaz de soportar una corriente nominal de hasta 200A. Su diseño robusto y compacto facilita su instalación en cualquier tipo de panel eléctrico, garantizando una integración perfecta con otros componentes del sistema. EATON, como líder en el sector de la gestión de la energía, garantiza la fiabilidad y el rendimiento de este interruptor, diseñado para ofrecer una protección óptima contra sobrecargas y cortocircuitos. Su mecanismo de disparo automático proporciona una respuesta rápida y precisa, minimizando el riesgo de daños en el equipo conectado. Este interruptor de EATON es una elección segura para los profesionales de la instalación y construcción.
Un producto de EATON
Descubra la serie EATON


