EATON - Interruptor magnetotérmico automático LZMB2-4-A250-I 4P 250A 25kA
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
116433
Ref.Sonepar
936445
EAN
4015081161751
El Interruptor magnetotérmico automático LZMB2-4-A250-I 4P 250A 25kA de EATON es un dispositivo de protección esencial para cualquier instalación eléctrica. Este interruptor de 4 polos, con una capacidad de 250 amperios y una resistencia de interrupción de 25kA, ofrece una protección óptima contra sobrecargas y cortocircuitos. EATON, una marca reconocida en el sector, garantiza la fiabilidad y durabilidad de este producto. Este interruptor magnetotérmico automático es fácil de instalar y tiene un diseño compacto, lo que facilita su integración en cualquier cuadro eléctrico. Además, su mecanismo de disparo magnético y térmico proporciona una respuesta rápida y precisa en caso de fallo, protegiendo eficazmente el circuito y los equipos conectados. En resumen, el Interruptor magnetotérmico automático LZMB2-4-A250-I 4P 250A 25kA de EATON es una solución de protección eléctrica robusta y confiable para profesionales de la instalación y construcción.
Un producto de EATON
Descubra la serie EATON