EATON - Interruptor magnetotérmico automático LZMC1-4-A50-I 4P 50A 36kA
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
111912
Ref.Sonepar
934844
EAN
4015081114603
El Interruptor magnetotérmico automático LZMC1-4-A50-I 4P 50A 36kA de la marca EATON es un dispositivo de alta eficiencia diseñado para profesionales de la instalación y construcción. Este interruptor automático de 4 polos y 50 amperios tiene una capacidad de ruptura de 36kA, proporcionando una protección robusta y fiable contra sobrecargas y cortocircuitos. EATON, como líder en el mercado de la gestión de energía, garantiza un rendimiento excepcional y una durabilidad superior en todas sus soluciones. Este interruptor magnetotérmico es fácil de instalar y su diseño compacto facilita su integración en cualquier cuadro eléctrico. Además, su mecanismo de disparo magnético y térmico asegura una desconexión rápida y segura en caso de fallo. Con EATON, estás eligiendo un producto de confianza y alta resistencia para tus proyectos de construcción e instalación.
Un producto de EATON
Descubra la serie EATON