EATON - Interruptor magnetotérmico automático LZMC2-4-A250-I 4P 250A 36kA

Eaton Industries (Spain), S.L.
CopiarCopiar
EATON - Interruptor magnetotérmico automático LZMC2-4-A250-I 4P 250A 36kA

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • ProductCarbon Footprint (CO2) - Sonepar Estimate

  • Intensidad permanente nominal Iu - 250 A

  • Intervalo de tensión nominal - 690...690 V

  • Capacidad de desconexión de cortocircuito nominal lcu a 400 V, 50 Hz - 36 kA

  • Ajuste intervalo protector sobrecarga - 200...250 A

Packaging

  • 1 Unid.

Huella de carbono del producto

358 Kg CO₂-eq

Estimación de Sonepar

Referencia del fabricante

116437

Ref.Sonepar

717227

EAN

4015081161799

ProductCarbon Footprint (CO2):

Sonepar Estimate

Intensidad permanente nominal Iu:

250 A

Intervalo de tensión nominal:

690...690 V

Capacidad de desconexión de cortocircuito nominal lcu a 400 V, 50 Hz:

36 kA

Ajuste intervalo protector sobrecarga:

200...250 A

Liberación del corto circuito con retado a corto plazo del intervalo de ajuste:

0...0 A

Liberación del corto circuito sin retardo del intervalo de ajuste:

1500...2500 A

Construcción de dispositivo:

Técnica integrada fija para dispositivo integrado

Protección de fuga a tierra integrada:

no

Tipo de conexión del circuito de corriente principal:

Conexión roscada

Compatible para montaje en rieles DIN (rieles simétricos):

no

Montaje en carril DIN (guía superior) opcional:

sí

Número de contactos normalmente cerrados auxiliares:

0

Número de contactos normalmente abiertos auxiliares:

0

Número de contactos auxiliares como contacto de intercambio:

0

Indicador de desconexión disponible:

no

Con liberación de bajo voltaje integrada:

no

Número de polos:

4

Posición de la conexión para el circuito principal de tensión:

Parte frontal

Tipo de elemento de control:

Palanca de balancín

Dispositivo completo con unidad de protección:

sí

Accionamiento por motor integrado:

no

Accionamiento por motor opcional:

sí

Grado de protección (IP):

IP20

Interruptor magnetotérmico automático LZMC2-4-A250-I 4P 250A 36kA Descripción de la serie MCCB Gama Básica LZM Los interruptores automáticos de baja y media tensión de Eaton proporcionan una protección de primera calidad para el sobrecalentamiento de cables, sobrecargas y cortocircuitos en aplicaciones residenciales, terciarias, industriales y en zonas de peligro. Principales características:

Un producto de EATON

Descubra la serie EATON