EATON - Interruptor magnetotérmico automático LZME1-4-ASF160-I 4P 160A 18kA
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
111827
Ref.Sonepar
932488
EAN
4015081113750
El Interruptor magnetotérmico automático LZME1-4-ASF160-I 4P 160A 18kA de la marca EATON es una solución robusta y confiable para instalaciones y construcciones profesionales. Este dispositivo, diseñado para proteger circuitos eléctricos contra sobrecargas y cortocircuitos, cuenta con una capacidad de ruptura de 18kA y una corriente nominal de 160A. Su diseño de 4 polos garantiza una distribución equitativa de la corriente y una protección efectiva en todas las fases. El interruptor magnetotérmico EATON es fácil de instalar y su operación es completamente automática, proporcionando una protección constante y sin interrupciones. Su robustez y fiabilidad hacen de este interruptor una elección segura para profesionales de la construcción e instalación.
Un producto de EATON
Descubra la serie EATON