EATON - Interruptor magnetotérmico FAZ6 curva C 1P 16A FAZ6-C16/1

Eaton Industries (Spain), S.L.
CopiarCopiar
EATON - Interruptor magnetotérmico FAZ6 curva C 1P 16A FAZ6-C16/1

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Profundidad constructiva - 70.5 mm

  • Curva de disparo - C

  • Número de polos totales - 1

  • Número de polos protegidos - 1

  • Corriente asignada - 16 A

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

239037

Ref.Sonepar

339851

EAN

4015082390372

Profundidad constructiva:

70.5 mm

Curva de disparo:

C

Número de polos totales:

1

Número de polos protegidos:

1

Corriente asignada:

16 A

Tasa de voltaje:

230 V

Tensión Ui con aislamiento nominal:

440 V

Indice de impulso máximo de tensión Uimp:

4 kV

Poder de corte según EN 60898 a 230V:

6 kA

Tipo de tensión:

CA

Poder de corte según EN 60898 a 400V:

6 kA

Poder de corte según EN 60947-2 a 230V:

10 kA

Poder de corte según EN 60947-2 a 400V:

10 kA

Intervalo de frecuencia:

50...60 Hz

Clase de limitación de intensidad:

3

Instalación a ras:

no

Conmutación simultánea N-neutral:

no

Categoría de sobretensión:

3

Nivel de polución:

2

Equipos adicionales posibles:

sí

Anchura en módulos:

1

Grado de protección (IP):

IP20

Temperatura ambiente durante el funcionamiento:

-25...75 °C

Capacidad de conexión para varios conductores:

1...25 mm²

Capacidad de conexión cable rígido:

1...25 mm²

Prueba de explosión:

no

Interruptor magnetotérmico FAZ6 curva C 1P 16A FAZ6-C16/1 Descripción de la serie Protección Modular Terciario Doble Norma La línea completa de productos de protección de circuitos de Eaton refleja una larga tradición para crear soluciones que mejoran la seguridad eléctrica, fiabilidad, cumplimiento normativo y distribución eficiente de energía en operaciones de energías alternativas, comerciales, industriales y mineras. Principales características: Profundidad constructiva: 70,5 mm Curva de disparo: C Número de polos totales: 1 Número de polos protegidos: 1 Corriente asignada: 16 A Tasa de voltaje: 230 V Tensión Ui con aislamiento nominal: 440 V Indice de impulso máximo de tensión Uimp: 4 kV Poder de corte según EN 60898 a 230V: 6 kA Tipo de tensión: AC Poder de corte según EN 60898 a 400V: 6 kA Poder de corte según EN 60947-2 a 230V: 10 kA Poder de corte según EN 60947-2 a 400V: 10 kA Intervalo de frecuencia: 50...60 Hz Clase de limitación de intensidad: 3 Instalación a ras: no Conmutación simultánea N-neutral: no Categoría de sobretensión: 3 Nivel de polución: 2 Equipos adicionales posibles: sí Anchura en módulos: 1 Grado de protección (IP): IP20 Temperatura ambiente durante el funcionamiento: -25...75 °C Sección transversal del conductor conectable - multicable: 1...25 mm² Sección transversal del conductor conectable - núcleo sólido: 1...25 mm²

Un producto de EATON

Descubra la serie EATON