EATON - Interruptor magnetotérmico FAZ6 curva C 1P+N 16A FAZ6-C16/1N - 239066
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Profundidad constructiva - 70.5 mm
Curva de disparo - C
Número de polos totales - 2
Número de polos protegidos - 1
Corriente asignada - 16 A
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
239066
Ref.Sonepar
339856
EAN
4015082390662
Profundidad constructiva:
70.5 mm
Curva de disparo:
C
Número de polos totales:
2
Número de polos protegidos:
1
Corriente asignada:
16 A
Tasa de voltaje:
230 V
Tensión Ui con aislamiento nominal:
440 V
Indice de impulso máximo de tensión Uimp:
4 kV
Poder de corte según EN 60898 a 230V:
6 kA
Tipo de tensión:
CA
Poder de corte según EN 60898 a 400V:
6 kA
Poder de corte según EN 60947-2 a 230V:
10 kA
Poder de corte según EN 60947-2 a 400V:
10 kA
Intervalo de frecuencia:
50...60 Hz
Clase de limitación de intensidad:
3
Instalación a ras:
no
Conmutación simultánea N-neutral:
sí
Categoría de sobretensión:
3
Nivel de polución:
2
Equipos adicionales posibles:
sí
Anchura en módulos:
2
Grado de protección (IP):
IP20
Temperatura ambiente durante el funcionamiento:
-25...75 °C
Capacidad de conexión para varios conductores:
1...25 mm²
Capacidad de conexión cable rígido:
1...25 mm²
Prueba de explosión:
no
Un producto de EATON
Descubra la serie EATON


