EATON - Interruptor magnetotérmico FAZ6 curva C 2P 3A FAZ6-C3/2 - 239098

Eaton Industries (Spain), S.L.
CopiarCopiar
EATON - Interruptor magnetotérmico FAZ6 curva C 2P 3A FAZ6-C3/2

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Profundidad constructiva - 70.5 mm

  • Curva de disparo - C

  • Número de polos totales - 2

  • Número de polos protegidos - 2

  • Corriente asignada - 3 A

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

239098

Ref.Sonepar

909842

EAN

4015082390983

Profundidad constructiva:

70.5 mm

Curva de disparo:

C

Número de polos totales:

2

Número de polos protegidos:

2

Corriente asignada:

3 A

Tasa de voltaje:

230 V

Tensión Ui con aislamiento nominal:

440 V

Indice de impulso máximo de tensión Uimp:

4 kV

Poder de corte según EN 60898 a 230V:

6 kA

Tipo de tensión:

CA

Poder de corte según EN 60898 a 400V:

6 kA

Poder de corte según EN 60947-2 a 230V:

10 kA

Poder de corte según EN 60947-2 a 400V:

10 kA

Intervalo de frecuencia:

50...60 Hz

Clase de limitación de intensidad:

3

Conmutación simultánea N-neutral:

no

Categoría de sobretensión:

3

Nivel de polución:

2

Equipos adicionales posibles:

sí

Anchura en módulos:

2

Grado de protección (IP):

IP20

Temperatura ambiente durante el funcionamiento:

-25...75 °C

Capacidad de conexión para varios conductores:

1...25 mm²

Capacidad de conexión cable rígido:

1...25 mm²

El Interruptor magnetotérmico FAZ6 curva C 2P 3A FAZ6-C3/2 de la marca EATON es un dispositivo de protección eléctrica de alta especificidad. Diseñado para interrumpir el flujo de corriente en caso de sobrecarga o cortocircuito, su curva C garantiza una respuesta rápida y segura ante cualquier anomalía. Con dos polos y una capacidad de 3 amperios, este interruptor es ideal para instalaciones eléctricas que requieren una protección confiable y eficiente. La serie FAZ6 de EATON es reconocida por su robustez y confiabilidad, proporcionando una solución duradera para las necesidades de protección eléctrica. Este interruptor magnetotérmico es fácil de instalar y su diseño compacto facilita su integración en cualquier cuadro eléctrico. EATON, líder en el sector eléctrico, garantiza un rendimiento excepcional y una larga vida útil para este interruptor magnetotérmico.

Un producto de EATON

Descubra la serie EATON