EATON - Interruptor magnetotérmico FAZ6 curva C 3P 3A FAZ6-C3/3 - 239127

Eaton Industries (Spain), S.L.
CopiarCopiar
EATON - Interruptor magnetotérmico FAZ6 curva C 3P 3A FAZ6-C3/3

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Profundidad constructiva - 70.5 mm

  • Curva de disparo - C

  • Número de polos totales - 3

  • Número de polos protegidos - 3

  • Corriente asignada - 3 A

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

239127

Ref.Sonepar

906601

EAN

4015082391270

Profundidad constructiva:

70.5 mm

Curva de disparo:

C

Número de polos totales:

3

Número de polos protegidos:

3

Corriente asignada:

3 A

Tasa de voltaje:

230 V

Tensión Ui con aislamiento nominal:

440 V

Indice de impulso máximo de tensión Uimp:

4 kV

Poder de corte según EN 60898 a 230V:

6 kA

Tipo de tensión:

CA

Poder de corte según EN 60898 a 400V:

6 kA

Poder de corte según EN 60947-2 a 230V:

10 kA

Poder de corte según EN 60947-2 a 400V:

10 kA

Intervalo de frecuencia:

50...60 Hz

Clase de limitación de intensidad:

3

Conmutación simultánea N-neutral:

no

Categoría de sobretensión:

3

Nivel de polución:

2

Equipos adicionales posibles:

sí

Anchura en módulos:

3

Grado de protección (IP):

IP20

Temperatura ambiente durante el funcionamiento:

-25...75 °C

Capacidad de conexión para varios conductores:

1...25 mm²

Capacidad de conexión cable rígido:

1...25 mm²

El interruptor magnetotérmico FAZ6 curva C 3P 3A FAZ6-C3/3 de EATON es un componente esencial para profesionales de la instalación y construcción. Este dispositivo de alta eficiencia, diseñado para proteger circuitos eléctricos contra sobrecargas y cortocircuitos, ofrece una solución robusta y confiable para una variedad de aplicaciones. Con su diseño compacto y fácil de instalar, el interruptor magnetotérmico EATON FAZ6 es ideal para su uso en sistemas de distribución de energía, tanto en entornos residenciales como comerciales. Sus tres polos permiten una interrupción simultánea de múltiples fases, mientras que su curva C proporciona una respuesta rápida a las sobrecargas. La marca EATON garantiza un rendimiento excepcional y una larga vida útil, lo que lo convierte en una elección preferida para los profesionales.

Un producto de EATON

Descubra la serie EATON