EATON - Interruptor magnetotérmico FAZ6 curva C 3P+N 1A FAZ6-C1/3N

Eaton Industries (Spain), S.L.
CopiarCopiar
EATON - Interruptor magnetotérmico FAZ6 curva C 3P+N 1A FAZ6-C1/3N

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Profundidad constructiva - 70.5 mm

  • Curva de disparo - C

  • Número de polos totales - 4

  • Número de polos protegidos - 3

  • Corriente asignada - 1 A

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

239166

Ref.Sonepar

899259

EAN

4015082391669

Profundidad constructiva:

70.5 mm

Curva de disparo:

C

Número de polos totales:

4

Número de polos protegidos:

3

Corriente asignada:

1 A

Tasa de voltaje:

230 V

Tensión Ui con aislamiento nominal:

440 V

Indice de impulso máximo de tensión Uimp:

4 kV

Poder de corte según EN 60898 a 230V:

6 kA

Tipo de tensión:

CA

Poder de corte según EN 60898 a 400V:

6 kA

Poder de corte según EN 60947-2 a 230V:

10 kA

Poder de corte según EN 60947-2 a 400V:

10 kA

Intervalo de frecuencia:

50...60 Hz

Clase de limitación de intensidad:

3

Instalación a ras:

no

Conmutación simultánea N-neutral:

sí

Categoría de sobretensión:

3

Nivel de polución:

2

Equipos adicionales posibles:

sí

Anchura en módulos:

4

Grado de protección (IP):

IP20

Temperatura ambiente durante el funcionamiento:

-25...75 °C

Capacidad de conexión para varios conductores:

1...25 mm²

Capacidad de conexión cable rígido:

1...25 mm²

Prueba de explosión:

no

El interruptor magnetotérmico FAZ6 curva C 3P+N 1A FAZ6-C1/3N de EATON es una solución avanzada para profesionales de la instalación y construcción. Este dispositivo, diseñado por EATON, líder mundial en gestión de energía, ofrece una protección fiable y eficiente contra sobrecargas y cortocircuitos. Su diseño compacto y robusto permite una instalación rápida y sencilla, ahorrando tiempo y esfuerzo. El interruptor FAZ6 cuenta con tres polos más neutro (3P+N) y una intensidad nominal de 1A, lo que lo hace ideal para aplicaciones de baja tensión. Su curva de disparo C asegura una respuesta rápida ante cualquier anomalía, protegiendo así el sistema eléctrico y los equipos conectados. Este interruptor magnetotérmico de EATON es sin duda una opción segura y eficaz para cualquier proyecto de instalación eléctrica.

Un producto de EATON

Descubra la serie EATON