EATON - Interruptor magnetotérmico FAZ6 curva C 3P+N 2A FAZ6-C2/3N - 239167

Eaton Industries (Spain), S.L.
CopiarCopiar
EATON - Interruptor magnetotérmico FAZ6 curva C 3P+N 2A FAZ6-C2/3N

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Profundidad constructiva - 70.5 mm

  • Curva de disparo - C

  • Número de polos totales - 4

  • Número de polos protegidos - 3

  • Corriente asignada - 2 A

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

239167

Ref.Sonepar

909844

EAN

4015082391676

Profundidad constructiva:

70.5 mm

Curva de disparo:

C

Número de polos totales:

4

Número de polos protegidos:

3

Corriente asignada:

2 A

Tasa de voltaje:

230 V

Tensión Ui con aislamiento nominal:

440 V

Indice de impulso máximo de tensión Uimp:

4 kV

Poder de corte según EN 60898 a 230V:

6 kA

Tipo de tensión:

CA

Poder de corte según EN 60898 a 400V:

6 kA

Poder de corte según EN 60947-2 a 230V:

10 kA

Poder de corte según EN 60947-2 a 400V:

10 kA

Intervalo de frecuencia:

50...60 Hz

Clase de limitación de intensidad:

3

Conmutación simultánea N-neutral:

sí

Categoría de sobretensión:

3

Nivel de polución:

2

Equipos adicionales posibles:

sí

Anchura en módulos:

4

Grado de protección (IP):

IP20

Temperatura ambiente durante el funcionamiento:

-25...75 °C

Capacidad de conexión para varios conductores:

1...25 mm²

Capacidad de conexión cable rígido:

1...25 mm²

El Interruptor magnetotérmico FAZ6 curva C 3P+N 2A FAZ6-C2/3N de EATON es un dispositivo de protección esencial para cualquier instalación eléctrica. Este interruptor, diseñado para profesionales de la construcción e instalación, ofrece una solución segura y eficiente para la protección contra sobrecargas y cortocircuitos. Con una capacidad de 2A, el interruptor FAZ6-C2/3N de EATON garantiza una operación confiable y estable, incluso en las condiciones más exigentes. Su diseño de 3 polos más neutro (3P+N) permite una distribución equilibrada de la carga, evitando posibles fallos del sistema. La curva C del interruptor asegura una desconexión rápida en caso de sobrecarga, protegiendo así los equipos conectados. EATON, líder en el mercado de la tecnología eléctrica, garantiza la durabilidad y el rendimiento de este interruptor magnetotérmico.

Un producto de EATON

Descubra la serie EATON