EATON - Interruptor magnetotérmico FAZ6 curva C 3P+N 3A FAZ6-C3/3N - 239168

Eaton Industries (Spain), S.L.
CopiarCopiar
EATON - Interruptor magnetotérmico FAZ6 curva C 3P+N 3A FAZ6-C3/3N

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Profundidad constructiva - 70.5 mm

  • Curva de disparo - C

  • Número de polos totales - 4

  • Número de polos protegidos - 3

  • Corriente asignada - 3 A

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

239168

Ref.Sonepar

911001

EAN

4015082391683

Profundidad constructiva:

70.5 mm

Curva de disparo:

C

Número de polos totales:

4

Número de polos protegidos:

3

Corriente asignada:

3 A

Tasa de voltaje:

230 V

Tensión Ui con aislamiento nominal:

440 V

Indice de impulso máximo de tensión Uimp:

4 kV

Poder de corte según EN 60898 a 230V:

6 kA

Tipo de tensión:

CA

Poder de corte según EN 60898 a 400V:

6 kA

Poder de corte según EN 60947-2 a 230V:

10 kA

Poder de corte según EN 60947-2 a 400V:

10 kA

Intervalo de frecuencia:

50...60 Hz

Clase de limitación de intensidad:

3

Conmutación simultánea N-neutral:

sí

Categoría de sobretensión:

3

Nivel de polución:

2

Equipos adicionales posibles:

sí

Anchura en módulos:

4

Grado de protección (IP):

IP20

Temperatura ambiente durante el funcionamiento:

-25...75 °C

Capacidad de conexión para varios conductores:

1...25 mm²

Capacidad de conexión cable rígido:

1...25 mm²

El Interruptor magnetotérmico FAZ6 curva C 3P+N 3A FAZ6-C3/3N de EATON es un dispositivo esencial para profesionales de la instalación y construcción. Este interruptor, diseñado para proteger circuitos eléctricos de sobrecargas y cortocircuitos, cuenta con una configuración de 3 polos más neutro (3P+N) y una capacidad de interrupción de 3 amperios. Su curva de disparo C garantiza una respuesta rápida ante anomalías, protegiendo eficazmente el equipo conectado. EATON, líder en la industria, se destaca por su compromiso con la innovación y la seguridad, y este interruptor no es la excepción. Su diseño compacto y robusto facilita su instalación en cualquier tipo de cuadro eléctrico. Además, cumple con todas las normativas y estándares de seguridad internacionales, lo que lo convierte en una opción confiable para cualquier proyecto de construcción o instalación eléctrica.

Un producto de EATON

Descubra la serie EATON