EATON - Interruptor magnetotérmico FAZ6 curva C 3P+N 4A FAZ6-C4/3N

Eaton Industries (Spain), S.L.
CopiarCopiar
EATON - Interruptor magnetotérmico FAZ6 curva C 3P+N 4A FAZ6-C4/3N

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Profundidad constructiva - 70.5 mm

  • Curva de disparo - C

  • Número de polos totales - 4

  • Número de polos protegidos - 3

  • Corriente asignada - 4 A

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

239169

Ref.Sonepar

909840

EAN

4015082391690

Profundidad constructiva:

70.5 mm

Curva de disparo:

C

Número de polos totales:

4

Número de polos protegidos:

3

Corriente asignada:

4 A

Tasa de voltaje:

230 V

Tensión Ui con aislamiento nominal:

440 V

Indice de impulso máximo de tensión Uimp:

4 kV

Poder de corte según EN 60898 a 230V:

6 kA

Tipo de tensión:

CA

Poder de corte según EN 60898 a 400V:

6 kA

Poder de corte según EN 60947-2 a 230V:

10 kA

Poder de corte según EN 60947-2 a 400V:

10 kA

Intervalo de frecuencia:

50...60 Hz

Clase de limitación de intensidad:

3

Conmutación simultánea N-neutral:

sí

Categoría de sobretensión:

3

Nivel de polución:

2

Equipos adicionales posibles:

sí

Anchura en módulos:

4

Grado de protección (IP):

IP20

Temperatura ambiente durante el funcionamiento:

-25...75 °C

Capacidad de conexión para varios conductores:

1...25 mm²

Capacidad de conexión cable rígido:

1...25 mm²

El interruptor magnetotérmico FAZ6 curva C 3P+N 4A FAZ6-C4/3N de la marca EATON es un dispositivo de alta eficiencia diseñado para la protección de circuitos eléctricos. Este modelo específico cuenta con una configuración de 3 polos + neutro (3P+N) y una capacidad de interrupción de 4 amperios (4A). Su diseño se basa en la curva de disparo C, lo que lo hace ideal para cargas con corrientes de arranque moderadas. EATON, como líder en la industria de la energía, garantiza la fiabilidad y durabilidad de este interruptor. Su diseño compacto permite una fácil instalación y su mecanismo de disparo magnético y térmico proporciona una protección óptima contra sobrecargas y cortocircuitos. Este interruptor magnetotérmico FAZ6 es una solución segura y eficiente para cualquier proyecto de construcción o instalación eléctrica.

Un producto de EATON

Descubra la serie EATON