EATON - Interruptor magnetotérmico FAZ6 curva C 4P 1A FAZ6-C1/4 - 239191

Eaton Industries (Spain), S.L.
CopiarCopiar
EATON - Interruptor magnetotérmico FAZ6 curva C 4P 1A FAZ6-C1/4

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Profundidad constructiva - 70.5 mm

  • Curva de disparo - C

  • Número de polos totales - 4

  • Número de polos protegidos - 4

  • Corriente asignada - 1 A

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

239191

Ref.Sonepar

909851

EAN

4015082391911

Profundidad constructiva:

70.5 mm

Curva de disparo:

C

Número de polos totales:

4

Número de polos protegidos:

4

Corriente asignada:

1 A

Tasa de voltaje:

230 V

Tensión Ui con aislamiento nominal:

440 V

Indice de impulso máximo de tensión Uimp:

4 kV

Poder de corte según EN 60898 a 230V:

6 kA

Tipo de tensión:

CA

Poder de corte según EN 60898 a 400V:

6 kA

Poder de corte según EN 60947-2 a 230V:

10 kA

Poder de corte según EN 60947-2 a 400V:

10 kA

Intervalo de frecuencia:

50...60 Hz

Clase de limitación de intensidad:

3

Conmutación simultánea N-neutral:

no

Categoría de sobretensión:

3

Nivel de polución:

2

Equipos adicionales posibles:

sí

Anchura en módulos:

4

Grado de protección (IP):

IP20

Temperatura ambiente durante el funcionamiento:

-25...75 °C

Capacidad de conexión para varios conductores:

1...25 mm²

Capacidad de conexión cable rígido:

1...25 mm²

El interruptor magnetotérmico FAZ6 curva C 4P 1A FAZ6-C1/4 de EATON es un dispositivo de seguridad esencial para cualquier instalación eléctrica. Este producto de EATON, líder mundial en gestión de energía, proporciona una protección fiable y eficiente contra sobrecargas y cortocircuitos. Con cuatro polos y una capacidad de 1 amperio, este interruptor magnetotérmico es ideal para aplicaciones industriales y comerciales. Su diseño compacto y robusto permite una fácil instalación y garantiza una larga vida útil. La curva C del FAZ6 asegura una desconexión rápida en caso de sobrecarga, protegiendo eficazmente el circuito y los equipos conectados. Este interruptor de EATON cumple con todas las normativas y estándares de seguridad internacionales, proporcionando una solución segura y confiable para la gestión de la energía.

Un producto de EATON

Descubra la serie EATON