EATON - Interruptor magnetotérmico FAZ6 curva C 4P 2A FAZ6-C2/4

Eaton Industries (Spain), S.L.
CopiarCopiar
EATON - Interruptor magnetotérmico FAZ6 curva C 4P 2A FAZ6-C2/4

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Profundidad constructiva - 70.5 mm

  • Curva de disparo - C

  • Número de polos totales - 4

  • Número de polos protegidos - 4

  • Corriente asignada - 2 A

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

239192

Ref.Sonepar

912414

EAN

4015082391928

Profundidad constructiva:

70.5 mm

Curva de disparo:

C

Número de polos totales:

4

Número de polos protegidos:

4

Corriente asignada:

2 A

Tasa de voltaje:

230 V

Tensión Ui con aislamiento nominal:

440 V

Indice de impulso máximo de tensión Uimp:

4 kV

Poder de corte según EN 60898 a 230V:

6 kA

Tipo de tensión:

CA

Poder de corte según EN 60898 a 400V:

6 kA

Poder de corte según EN 60947-2 a 230V:

10 kA

Poder de corte según EN 60947-2 a 400V:

10 kA

Intervalo de frecuencia:

50...60 Hz

Clase de limitación de intensidad:

3

Conmutación simultánea N-neutral:

no

Categoría de sobretensión:

3

Nivel de polución:

2

Equipos adicionales posibles:

sí

Anchura en módulos:

4

Grado de protección (IP):

IP20

Temperatura ambiente durante el funcionamiento:

-25...75 °C

Capacidad de conexión para varios conductores:

1...25 mm²

Capacidad de conexión cable rígido:

1...25 mm²

El interruptor magnetotérmico FAZ6 curva C 4P 2A FAZ6-C2/4 de EATON es un dispositivo esencial para profesionales de la instalación y construcción. Este interruptor, diseñado por EATON, una marca líder en la industria, ofrece una solución eficiente y segura para la protección de circuitos eléctricos. Su diseño compacto permite una fácil instalación, mientras que su tecnología avanzada garantiza una operación confiable y precisa. El interruptor FAZ6 cuenta con una curva de disparo C, ideal para cargas mixtas con componentes inductivos y resistivos. Con 4 polos y una capacidad de 2A, este interruptor magnetotérmico es perfecto para aplicaciones industriales y comerciales. Su robustez y fiabilidad hacen del interruptor magnetotérmico FAZ6 de EATON una elección sólida para profesionales que buscan soluciones de protección de circuitos de alto rendimiento.

Un producto de EATON

Descubra la serie EATON