EATON - Interruptor magnetotérmico FAZ6 curva D 3P 1A FAZ6-D1/3

Eaton Industries (Spain), S.L.
CopiarCopiar
EATON - Interruptor magnetotérmico FAZ6 curva D 3P 1A FAZ6-D1/3

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Profundidad constructiva - 70.5 mm

  • Curva de disparo - D

  • Número de polos totales - 3

  • Número de polos protegidos - 3

  • Corriente asignada - 1 A

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

177409

Ref.Sonepar

909838

EAN

4015081718696

Profundidad constructiva:

70.5 mm

Curva de disparo:

D

Número de polos totales:

3

Número de polos protegidos:

3

Corriente asignada:

1 A

Tasa de voltaje:

400 V

Tensión Ui con aislamiento nominal:

440 V

Indice de impulso máximo de tensión Uimp:

4 kV

Poder de corte según EN 60898 a 230V:

6 kA

Tipo de tensión:

CA

Poder de corte según EN 60898 a 400V:

6 kA

Poder de corte según EN 60947-2 a 230V:

10 kA

Poder de corte según EN 60947-2 a 400V:

10 kA

Intervalo de frecuencia:

50...60 Hz

Clase de limitación de intensidad:

3

Conmutación simultánea N-neutral:

no

Categoría de sobretensión:

3

Nivel de polución:

2

Equipos adicionales posibles:

sí

Anchura en módulos:

3

Grado de protección (IP):

IP20

Temperatura ambiente durante el funcionamiento:

-25...75 °C

Capacidad de conexión para varios conductores:

1...25 mm²

Capacidad de conexión cable rígido:

1...25 mm²

El Interruptor magnetotérmico FAZ6 curva D 3P 1A FAZ6-D1/3 de EATON es una herramienta esencial para los profesionales de la instalación y construcción. Este dispositivo de corte automático, diseñado para proteger una instalación eléctrica contra sobrecargas y cortocircuitos, se caracteriza por su alta fiabilidad y precisión. Con una corriente nominal de 1A y una capacidad de ruptura de 6kA, este interruptor de tres polos ofrece una respuesta rápida y segura en caso de fallo eléctrico. Su curva de disparo D garantiza una protección óptima para cargas con elevada corriente de arranque, como transformadores o motores. La marca EATON, líder en el sector, asegura un producto de alto rendimiento y durabilidad. Su diseño compacto permite una fácil instalación en cualquier cuadro eléctrico. En resumen, el Interruptor magnetotérmico FAZ6 de EATON es una solución eficaz y segura para la protección de sus instalaciones eléctricas.

Un producto de EATON

Descubra la serie EATON