EATON - Interruptor magnetotérmico FAZ6 curva D 3P+N 1A FAZ6-D1/3N

Eaton Industries (Spain), S.L.
CopiarCopiar
EATON - Interruptor magnetotérmico FAZ6 curva D 3P+N 1A FAZ6-D1/3N

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Profundidad constructiva - 70.5 mm

  • Curva de disparo - D

  • Número de polos totales - 4

  • Número de polos protegidos - 3

  • Corriente asignada - 1 A

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

177470

Ref.Sonepar

909845

EAN

4015081719303

Profundidad constructiva:

70.5 mm

Curva de disparo:

D

Número de polos totales:

4

Número de polos protegidos:

3

Corriente asignada:

1 A

Tasa de voltaje:

400 V

Tensión Ui con aislamiento nominal:

440 V

Indice de impulso máximo de tensión Uimp:

4 kV

Poder de corte según EN 60898 a 230V:

6 kA

Tipo de tensión:

CA

Poder de corte según EN 60898 a 400V:

6 kA

Poder de corte según EN 60947-2 a 230V:

10 kA

Poder de corte según EN 60947-2 a 400V:

10 kA

Intervalo de frecuencia:

50...60 Hz

Clase de limitación de intensidad:

3

Conmutación simultánea N-neutral:

sí

Categoría de sobretensión:

3

Nivel de polución:

2

Equipos adicionales posibles:

sí

Anchura en módulos:

4

Grado de protección (IP):

IP20

Temperatura ambiente durante el funcionamiento:

-25...75 °C

Capacidad de conexión para varios conductores:

1...25 mm²

Capacidad de conexión cable rígido:

1...25 mm²

El Interruptor magnetotérmico FAZ6 curva D 3P+N 1A FAZ6-D1/3N de EATON es una herramienta esencial para profesionales de la instalación y construcción. Este dispositivo de alta eficiencia, diseñado para proporcionar protección contra sobrecargas y cortocircuitos, es un componente crucial en cualquier sistema eléctrico. Con su diseño robusto y compacto, el interruptor de EATON se adapta a una variedad de entornos y aplicaciones. Su curva de disparo D garantiza una respuesta rápida y precisa en situaciones de alta corriente, minimizando el riesgo de daños en el equipo. Además, su configuración 3P+N permite una distribución equilibrada de la carga, mejorando la eficiencia del sistema. El valor nominal de 1A asegura una operación segura y confiable, incluso en condiciones exigentes. En resumen, el Interruptor magnetotérmico FAZ6 de EATON es una solución confiable y duradera para las necesidades de protección eléctrica.

Un producto de EATON

Descubra la serie EATON