EATON - INTERRUPTOR MAGNETOTÉRMICO LZM, 4P, 125A
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
111826
Ref.Sonepar
764757
EAN
4015081113743
El Interruptor magnetotérmico automático LZME1-4-ASF125-I 4P 125A 18kA de EATON es una solución robusta y eficiente para profesionales de la instalación y construcción. Este dispositivo, diseñado para garantizar la seguridad y la eficacia de las instalaciones eléctricas, cuenta con 4 polos y una capacidad de interrupción de 18kA, lo que lo convierte en una opción sólida para una amplia gama de aplicaciones. Con una corriente nominal de 125A, este interruptor magnetotérmico automático puede manejar cargas eléctricas significativas, proporcionando protección contra sobrecargas y cortocircuitos. La marca EATON, reconocida en la industria por su fiabilidad y durabilidad, asegura que este interruptor cumplirá con las expectativas de los profesionales más exigentes.
Un producto de EATON
Descubra la serie EATON