EATON - INTERRUPTOR MAGNETOTÉRMICO LZM, 4P, 300A - 116434
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
116434
Ref.Sonepar
743442
EAN
4015081161768
El interruptor magnetotérmico automático LZMB2-4-A300-I 4P 300A 25kA de la marca EATON es una solución avanzada para profesionales de la instalación y construcción. Este dispositivo está diseñado para proporcionar una protección eficaz contra sobrecargas y cortocircuitos, con una capacidad de ruptura de 25kA y una corriente nominal de 300A. Con cuatro polos, el interruptor magnetotérmico de EATON ofrece una respuesta rápida y precisa, asegurando la seguridad y la continuidad del servicio. Su diseño compacto y robusto facilita su instalación en cualquier tipo de cuadro eléctrico. Además, su mecanismo de disparo automático garantiza una desconexión segura en caso de fallo. En resumen, el interruptor magnetotérmico automático LZMB2-4-A300-I 4P 300A 25kA de EATON es una elección confiable para los profesionales que buscan un rendimiento superior y una protección confiable.
Un producto de EATON
Descubra la serie EATON


