EATON - INTERRUPTOR MAGNETOTÉRMICO LZM, 4P, 40A
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
111871
Ref.Sonepar
822571
EAN
4015081114191
El Interruptor magnetotérmico automático LZMB1-4-A40-I 4P 40A 25kA de EATON es un dispositivo de seguridad esencial para cualquier instalación eléctrica. Este modelo, de cuatro polos y una capacidad de 40A, proporciona una protección fiable contra sobrecargas y cortocircuitos, con una capacidad de interrupción de hasta 25kA. Su mecanismo de disparo magnético y térmico garantiza una respuesta rápida y precisa en caso de anomalías, minimizando los riesgos de daños en el equipo conectado. La marca EATON, reconocida en el sector de la construcción e instalación, asegura la robustez y durabilidad de este interruptor. Su diseño compacto facilita su montaje en cualquier cuadro eléctrico. En resumen, el Interruptor magnetotérmico automático LZMB1-4-A40-I 4P 40A 25kA de EATON es una solución eficaz y segura para la protección de sus instalaciones eléctricas.
Un producto de EATON
Descubra la serie EATON