EATON - INTERRUPTOR MAGNETOTÉRMICO LZM, 4P, 63A - 111873
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
111873
Ref.Sonepar
888365
EAN
8499213080954
El Interruptor magnetotérmico automático LZMB1-4-A63-I 4P 63A 25kA de EATON es un elemento esencial para cualquier proyecto de instalación y construcción. Este dispositivo de cuatro polos, con una capacidad de interrupción de 25kA, garantiza una protección eficaz y segura contra sobrecargas y cortocircuitos. Con una corriente nominal de 63A, este interruptor de EATON es perfecto para aplicaciones industriales y comerciales, proporcionando un rendimiento confiable y constante. Su diseño compacto facilita su instalación en cualquier tipo de cuadro eléctrico. Además, su mecanismo de disparo automático asegura una respuesta rápida y precisa en caso de anomalías en la red eléctrica. En resumen, el Interruptor magnetotérmico automático LZMB1-4-A63-I 4P 63A 25kA de EATON es una solución robusta y confiable para la protección de sus sistemas eléctricos.