EATON - Interruptor protección de motor 3P 0,16A - 072730
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
ProductCarbon Footprint (CO2) - Sonepar Estimate
Ajuste intervalo protector sobrecarga - 0.1...0.16 A
Liberación del corto circuito sin retardo del intervalo de ajuste - 2.5...2.5 A
Con protección térmica - no
Sensible a interrupción de fase - sí
Packaging
1 Unid.
Huella de carbono del producto
45 Kg CO₂-eq
Referencia del fabricante
072730
Ref.Sonepar
25179
EAN
4015080727309
ProductCarbon Footprint (CO2):
Sonepar Estimate
Ajuste intervalo protector sobrecarga:
0.1...0.16 A
Liberación del corto circuito sin retardo del intervalo de ajuste:
2.5...2.5 A
Con protección térmica:
no
Sensible a interrupción de fase:
sí
Técnica de desconexión:
Termomagnético
Tensión de funcionamiento nominal:
690...690 V
Intensidad permanente nominal Iu:
0.16 A
Potencia de funcionamiento nominal a CA-3, 230 V:
0 kW
Potencia de funcionamiento nominal en CA-3, 400 V:
0 kW
Tipo de conexión del circuito de corriente principal:
Conexión roscada
Tipo de elemento de control:
Botón giratorio (mando)
Construcción de dispositivo:
Técnica integrada fija para dispositivo integrado
Con conmutador auxiliar integrado:
no
Con liberación de bajo voltaje integrada:
no
Número de polos:
3
Capacidad de desconexión de cortocircuito nominal lcu a 400 V, CA:
150 kA
Grado de protección (IP):
IP20
Altura:
93 mm
Anchura:
45 mm
Profundidad:
76 mm
Un producto de EATON
Descubra la serie EATON


