EATON - Interruptor protección de motor 40-50A 700Irm - 222355
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
ProductCarbon Footprint (CO2) - Sonepar Estimate
Ajuste intervalo protector sobrecarga - 40...50 A
Liberación del corto circuito sin retardo del intervalo de ajuste - 775...775 A
Con protección térmica - no
Sensible a interrupción de fase - sí
Packaging
1 Unid.
Huella de carbono del producto
105 Kg CO₂-eq
Referencia del fabricante
222355
Ref.Sonepar
339781
EAN
4015082223557
ProductCarbon Footprint (CO2):
Sonepar Estimate
Ajuste intervalo protector sobrecarga:
40...50 A
Liberación del corto circuito sin retardo del intervalo de ajuste:
775...775 A
Con protección térmica:
no
Sensible a interrupción de fase:
sí
Técnica de desconexión:
Termomagnético
Tensión de funcionamiento nominal:
690...690 V
Intensidad permanente nominal Iu:
50 A
Potencia de funcionamiento nominal a CA-3, 230 V:
14 kW
Potencia de funcionamiento nominal en CA-3, 400 V:
25 kW
Tipo de conexión del circuito de corriente principal:
Conexión roscada
Tipo de elemento de control:
Botón giratorio (mando)
Construcción de dispositivo:
Técnica integrada fija para dispositivo integrado
Con conmutador auxiliar integrado:
no
Con liberación de bajo voltaje integrada:
no
Número de polos:
3
Capacidad de desconexión de cortocircuito nominal lcu a 400 V, CA:
50 kA
Grado de protección (IP):
IP20
Altura:
140 mm
Anchura:
55 mm
Profundidad:
160 mm


