EATON - Interruptor protección de motor ZMS0,40/2 regulación 0,25-0,40
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
ProductCarbon Footprint (CO2) - Sonepar Estimate
Ajuste intervalo protector sobrecarga - 0.25...0.4 A
Liberación del corto circuito sin retardo del intervalo de ajuste - 3.1...4.8 A
Con protección térmica - sí
Sensible a interrupción de fase - no
Packaging
1 Unid.
Huella de carbono del producto
45 Kg CO₂-eq
Referencia del fabricante
248391
Ref.Sonepar
42342
EAN
4015082483913
ProductCarbon Footprint (CO2):
Sonepar Estimate
Ajuste intervalo protector sobrecarga:
0.25...0.4 A
Liberación del corto circuito sin retardo del intervalo de ajuste:
3.1...4.8 A
Con protección térmica:
sí
Sensible a interrupción de fase:
no
Técnica de desconexión:
Magnético
Tensión de funcionamiento nominal:
400...400 V
Intensidad permanente nominal Iu:
0.4 A
Potencia de funcionamiento nominal a CA-3, 230 V:
0 kW
Potencia de funcionamiento nominal en CA-3, 400 V:
0.09 kW
Tipo de conexión del circuito de corriente principal:
Conexión roscada
Tipo de elemento de control:
Palanca de balancín
Construcción de dispositivo:
Dispositivo completo en carcasa
Con conmutador auxiliar integrado:
no
Con liberación de bajo voltaje integrada:
no
Número de polos:
2
Capacidad de desconexión de cortocircuito nominal lcu a 400 V, CA:
10 kA
Grado de protección (IP):
IP20
Altura:
75 mm
Anchura:
36 mm
Profundidad:
80 mm
Un producto de EATON
Descubra la serie EATON


