EATON - Interruptor protección de motor ZMS40/3 regulación 25,0-40,0
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
ProductCarbon Footprint (CO2) - Sonepar Estimate
Ajuste intervalo protector sobrecarga - 25...40 A
Liberación del corto circuito sin retardo del intervalo de ajuste - 400...520 A
Con protección térmica - sí
Sensible a interrupción de fase - no
Packaging
1 Unid.
Huella de carbono del producto
70 Kg CO₂-eq
Referencia del fabricante
248414
Ref.Sonepar
42361
EAN
4015082484149
ProductCarbon Footprint (CO2):
Sonepar Estimate
Ajuste intervalo protector sobrecarga:
25...40 A
Liberación del corto circuito sin retardo del intervalo de ajuste:
400...520 A
Con protección térmica:
sí
Sensible a interrupción de fase:
no
Técnica de desconexión:
Magnético
Tensión de funcionamiento nominal:
400...400 V
Intensidad permanente nominal Iu:
40 A
Potencia de funcionamiento nominal a CA-3, 230 V:
0 kW
Potencia de funcionamiento nominal en CA-3, 400 V:
18.5 kW
Tipo de conexión del circuito de corriente principal:
Conexión roscada
Tipo de elemento de control:
Palanca de balancín
Construcción de dispositivo:
Dispositivo completo en carcasa
Con conmutador auxiliar integrado:
no
Con liberación de bajo voltaje integrada:
no
Número de polos:
3
Capacidad de desconexión de cortocircuito nominal lcu a 400 V, CA:
10 kA
Grado de protección (IP):
IP20
Altura:
75 mm
Anchura:
54 mm
Profundidad:
80 mm
Un producto de EATON
Descubra la serie EATON


