EATON - Interruptor rotativo Z-DSU3-102 3P UM 1-0-2
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Función de conmutación - Interruptor bidireccional
N° contactos normalmente abiertos - 0
N° contactos normalmente cerrados - 0
Número de contactos de inversión - 3
Número de polos - 3
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
248877
Ref.Sonepar
911693
EAN
4015082488772
Función de conmutación:
Interruptor bidireccional
N° contactos normalmente abiertos:
0
N° contactos normalmente cerrados:
0
Número de contactos de inversión:
3
Número de polos:
3
Corriente asignada:
20 A
Tasa de voltaje:
690 V
Tensión nominal mínima:
440 V
Capacidad de conmutación nominal/poder de corte:
0 kA
Capacidad de anulación de cortocircuitos (Icw):
10 kA
Tipo de tensión:
CA
Con lámpara de señal:
no
Color de casquete:
Otros
Tipo de lámpara:
Otros
Enchufe de lámpara:
Otros
Potencia de lámpara máx.:
0 W
Anchura en módulos:
3
Profundidad constructiva:
60 mm
Grado de protección (IP):
IP20
Un producto de EATON
Descubra la serie EATON


