EATON - Interruptor seccionador 3P+N+1 NO+1 NC 100A P3-100EASVBSWNHI11

Eaton Industries (Spain), S.L.
CopiarCopiar
EATON - Interruptor seccionador 3P+N+1 NO+1 NC 100A P3-100EASVBSWNHI11

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • ProductCarbon Footprint (CO2) - Sonepar Estimate

  • Versión de interruptor principal - sí

  • Versión de interruptor de mantenimiento/servicio - sí

  • Versión de interruptor de seguridad - no

  • Versión de instalación de parada de emergencia - no

Packaging

  • 1 Unid.

Huella de carbono del producto

138 Kg CO₂-eq

Estimación de Sonepar

Referencia del fabricante

079216

Ref.Sonepar

339111

EAN

4015080792161

ProductCarbon Footprint (CO2):

Sonepar Estimate

Versión de interruptor principal:

sí

Versión de interruptor de mantenimiento/servicio:

sí

Versión de interruptor de seguridad:

no

Versión de instalación de parada de emergencia:

no

Versión como conmutador inversor:

no

Número de conmutadores:

1

Tensión de funcionamiento nominal máxima Ue CA:

690 V

Tensión de funcionamiento nominal:

690...690 V

Intensidad permanente nominal Iu:

100 A

Rango corriente permanente en AC-23, 400V:

100 A

Corriente permanente nominal en AC-21,400 V:

100 A

Potencia de funcionamiento nominal en CA-3, 400 V:

37 kW

Corriente no disruptiva de corta duración nominal lcw:

2 kA

Potencia de funcionamiento nominal a CA-23, 400 V:

55 kW

Potencia de conmutación a 400 V:

55 kW

Intensidad nominal condicionado de cortocircuito Iq:

80 kA

Número de polos:

4

Número de contactos normalmente cerrados auxiliares:

1

Número de contactos normalmente abiertos auxiliares:

1

Número de contactos auxiliares como contacto de intercambio:

0

Accionamiento por motor opcional:

no

Accionamiento por motor integrado:

no

Liberación de tensión opcional:

no

Construcción de dispositivo:

Técnica integrada fija para dispositivo integrado

Montaje en el suelo:

no

Compatible para montaje frontal con 4 agujeros:

sí

Compatible para centro de montaje frontal:

no

Compatible para instalación de panel de distribución:

no

Compatible para montaje intermedio:

no

Elemento de control de color:

Negro

Tipo de elemento de control:

Dispositivo giratorio de acoplamiento a la puerta

Con capacidad de interbloqueo:

sí

Tipo de conexión del circuito de corriente principal:

Conexión roscada

Grado de protección (IP), lado delantero:

IP65

Grado de protección (NEMA):

12

Interruptor seccionador 3P+N+1 NO+1 NC 100A P3-100EASVBSWNHI11 Descripción de la serie Interruptores e Int. seccionadores La línea completa de productos de protección de circuitos de Eaton refleja una larga tradición para crear soluciones que mejoran la seguridad eléctrica, fiabilidad, cumplimiento normativo y distribución eficiente de energía en operaciones de energías alternativas, comerciales, industriales y mineras. Principales características:

Un producto de EATON

Descubra la serie EATON