EATON - Interruptor seccionador 3P+N 100A 440V P3-100/I5-RT/N

Eaton Industries (Spain), S.L.
CopiarCopiar
EATON - Interruptor seccionador 3P+N 100A 440V P3-100/I5-RT/N

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

207383

Ref.Sonepar

985041

EAN

4015082073831

El Interruptor seccionador 3P+N 100A 440V P3-100/I5-RT/N de EATON es una solución de alta capacidad para profesionales de la instalación y construcción. Este dispositivo de conmutación de tres polos más neutro, con una capacidad de corriente de 100 amperios y una tensión nominal de 440 voltios, ofrece una funcionalidad excepcional en una variedad de aplicaciones. El diseño robusto y la construcción de alta resistencia de EATON garantizan un rendimiento fiable y duradero. Este interruptor seccionador es fácil de instalar y operar, lo que lo convierte en una opción ideal para los profesionales que buscan eficiencia y confiabilidad. Además, el modelo P3-100/I5-RT/N cuenta con características técnicas avanzadas que cumplen con los estándares más exigentes del sector. En resumen, este interruptor seccionador de EATON es una inversión inteligente para cualquier proyecto de construcción o instalación.

Un producto de EATON

Descubra la serie EATON