EATON - INTERRUPTOR-SECCIONADOR, 4P, 63A
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Función de conmutación - Interruptor de desconexión
N° contactos normalmente abiertos - 4
N° contactos normalmente cerrados - 0
Número de contactos de inversión - 0
Número de polos - 4
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
276277
Ref.Sonepar
725727
EAN
4015082762773
Función de conmutación:
Interruptor de desconexión
N° contactos normalmente abiertos:
4
N° contactos normalmente cerrados:
0
Número de contactos de inversión:
0
Número de polos:
4
Corriente asignada:
63 A
Tasa de voltaje:
415 V
Capacidad de anulación de cortocircuitos (Icw):
12.5 kA
Tipo de tensión:
CA
Con lámpara de señal:
no
Color de casquete:
Negro
Anchura en módulos:
4
Profundidad constructiva:
60 mm
Grado de protección (IP):
IP40
Un producto de EATON
Descubra la serie EATON


