EATON - Interruptor seccionador 6P 160A T8-3-8342/I48/SVB/HI11

Eaton Industries (Spain), S.L.
CopiarCopiar
EATON - Interruptor seccionador 6P 160A T8-3-8342/I48/SVB/HI11

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • ProductCarbon Footprint (CO2) - Sonepar Estimate

  • Versión de interruptor principal - sí

  • Versión de interruptor de mantenimiento/servicio - sí

  • Versión de interruptor de seguridad - no

  • Versión de instalación de parada de emergencia - sí

Packaging

  • 1 Unid.

Huella de carbono del producto

308 Kg CO₂-eq

Estimación de Sonepar

Referencia del fabricante

201450

Ref.Sonepar

868567

EAN

4015082014506

ProductCarbon Footprint (CO2):

Sonepar Estimate

Versión de interruptor principal:

sí

Versión de interruptor de mantenimiento/servicio:

sí

Versión de interruptor de seguridad:

no

Versión de instalación de parada de emergencia:

sí

Versión como conmutador inversor:

no

Número de conmutadores:

1

Tensión de funcionamiento nominal máxima Ue CA:

690 V

Tensión de funcionamiento nominal:

690...690 V

Intensidad permanente nominal Iu:

315 A

Rango corriente permanente en AC-23, 400V:

245 A

Corriente permanente nominal en AC-21,400 V:

315 A

Potencia de funcionamiento nominal en CA-3, 400 V:

55 kW

Corriente no disruptiva de corta duración nominal lcw:

4.2 kA

Potencia de funcionamiento nominal a CA-23, 400 V:

132 kW

Potencia de conmutación a 400 V:

132 kW

Intensidad nominal condicionado de cortocircuito Iq:

5 kA

Número de polos:

6

Número de contactos normalmente cerrados auxiliares:

1

Número de contactos normalmente abiertos auxiliares:

1

Número de contactos auxiliares como contacto de intercambio:

0

Accionamiento por motor opcional:

no

Accionamiento por motor integrado:

no

Liberación de tensión opcional:

no

Construcción de dispositivo:

Dispositivo completo en carcasa

Montaje en el suelo:

sí

Compatible para montaje frontal con 4 agujeros:

no

Compatible para centro de montaje frontal:

no

Compatible para instalación de panel de distribución:

no

Compatible para montaje intermedio:

no

Elemento de control de color:

Rojo

Tipo de elemento de control:

Dispositivo giratorio de acoplamiento a la puerta

Con capacidad de interbloqueo:

sí

Tipo de conexión del circuito de corriente principal:

Conexión roscada

Grado de protección (IP), lado delantero:

IP64

Grado de protección (NEMA):

12

Interruptor seccionador 6P 160A T8-3-8342/I48/SVB/HI11 Descripción de la serie Interruptores e Int. seccionadores La línea completa de productos de protección de circuitos de Eaton refleja una larga tradición para crear soluciones que mejoran la seguridad eléctrica, fiabilidad, cumplimiento normativo y distribución eficiente de energía en operaciones de energías alternativas, comerciales, industriales y mineras.

Un producto de EATON

Descubra la serie EATON