EATON - Interruptor seccionador 6P 20A caja T0-4-15682/I1/SVB

Eaton Industries (Spain), S.L.
CopiarCopiar
EATON - Interruptor seccionador 6P 20A caja T0-4-15682/I1/SVB

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Versión de interruptor principal - sí

  • Versión de interruptor de mantenimiento/servicio - sí

  • Versión de interruptor de seguridad - no

  • Versión de instalación de parada de emergencia - sí

  • Versión como conmutador inversor - no

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

207161

Ref.Sonepar

242292

EAN

4015082071615

Versión de interruptor principal:

sí

Versión de interruptor de mantenimiento/servicio:

sí

Versión de interruptor de seguridad:

no

Versión de instalación de parada de emergencia:

sí

Versión como conmutador inversor:

no

Número de conmutadores:

1

Tensión de funcionamiento nominal máxima Ue CA:

690 V

Tensión de funcionamiento nominal:

690...690 V

Intensidad permanente nominal Iu:

20 A

Rango corriente permanente en AC-23, 400V:

13.3 A

Corriente permanente nominal en AC-21,400 V:

20 A

Potencia de funcionamiento nominal en CA-3, 400 V:

5.5 kW

Corriente no disruptiva de corta duración nominal lcw:

0.32 kA

Potencia de funcionamiento nominal a CA-23, 400 V:

5.5 kW

Potencia de conmutación a 400 V:

5.5 kW

Intensidad nominal condicionado de cortocircuito Iq:

6 kA

Número de polos:

6

Número de contactos normalmente cerrados auxiliares:

1

Número de contactos normalmente abiertos auxiliares:

1

Número de contactos auxiliares como contacto de intercambio:

0

Accionamiento por motor opcional:

no

Accionamiento por motor integrado:

no

Liberación de tensión opcional:

no

Construcción de dispositivo:

Dispositivo completo en carcasa

Montaje en el suelo:

sí

Compatible para montaje frontal con 4 agujeros:

no

Compatible para centro de montaje frontal:

no

Compatible para instalación de panel de distribución:

no

Compatible para montaje intermedio:

no

Elemento de control de color:

Rojo

Tipo de elemento de control:

Dispositivo giratorio de acoplamiento a la puerta

Con capacidad de interbloqueo:

sí

Tipo de conexión del circuito de corriente principal:

Conexión roscada

Grado de protección (IP), lado delantero:

IP65

Grado de protección (NEMA):

12

Interruptor seccionador 6P 20A caja T0-4-15682/I1/SVB Descripción de la serie Interruptores e Int. seccionadores La línea completa de productos de protección de circuitos de Eaton refleja una larga tradición para crear soluciones que mejoran la seguridad eléctrica, fiabilidad, cumplimiento normativo y distribución eficiente de energía en operaciones de energías alternativas, comerciales, industriales y mineras. Principales características: Versión de interruptor principal: sí Versión de interruptor de mantenimiento/servicio: sí Versión de interruptor de seguridad: sí Versión de instalación de parada de emergencia: sí Versión como conmutador inversor: no Número de conmutadores: 1 Tensión de funcionamiento nominal máxima Ue CA: 690 V Tensión de funcionamiento nominal: 690...690 V Intensidad permanente nominal Iu: 20 A Rango corriente permanente en AC-23, 400V: 13,3 A Corriente permanente nominal en AC-21,400 V: 20 A Potencia de funcionamiento nominal en CA-3, 400 V: 5,5 kW Corriente no disruptiva de corta duración nominal lcw: 0,32 kA Potencia de funcionamiento nominal a CA-23, 400 V: 5,5 kW Potencia de conmutación a 400 V: 5,5 kW Intensidad nominal condicionado de cortocircuito Iq: 6 kA Número de polos: 6 Número de contactos normalmente cerrados auxiliares: 1 Número de contactos normalmente abiertos auxiliares: 1 Número de contactos auxiliares como contacto de intercambio: 0 Accionamiento por motor opcional: no Accionamiento por motor integrado: no Liberación de tensión opcional: no Construcción de dispositivo: Dispositivo completo en carcasa Compatible para montaje en suelo: sí Compatible para montaje frontal con 4 agujeros: no Compatible para centro de montaje frontal: no Compatible para instalación de panel de distribución: no Compatible para montaje intermedio: no Elemento de control de color: Rojo Tipo de elemento de control: Dispositivo giratorio de acoplamiento a la puerta Con capacidad de interbloqueo: sí Tipo de conexión del circuito de corriente principal: Conexión enroscada Grado de protección (IP), lado delantero: IP65 Grado de protección (NEMA): Otros

Un producto de EATON

Descubra la serie EATON