EATON - Interruptor seccionador IS-63/4 4PS 63A - 276277
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Función de conmutación - Otros
N° contactos normalmente abiertos - 4
N° contactos normalmente cerrados - 4
Número de contactos de inversión - 0
Número de polos - 4
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
276277
Ref.Sonepar
340202
EAN
4015082762773
Función de conmutación:
Otros
N° contactos normalmente abiertos:
4
N° contactos normalmente cerrados:
4
Número de contactos de inversión:
0
Número de polos:
4
Corriente asignada:
63 A
Tasa de voltaje:
415 V
Tensión nominal mínima:
240 V
Capacidad de conmutación nominal/poder de corte:
12.5 kA
Capacidad de anulación de cortocircuitos (Icw):
2 kA
Tipo de tensión:
CA
Con lámpara de señal:
no
Color de casquete:
Otros
Tipo de lámpara:
Otros
Enchufe de lámpara:
Otros
Potencia de lámpara máx.:
0 W
Anchura en módulos:
4
Profundidad constructiva:
69.5 mm
Grado de protección (IP):
IP40
Sobreimpresión/indicación:
Símbolo "flechas"
Un producto de EATON
Descubra la serie EATON


